Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Stifteinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50366565
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1688573
EAN/GTIN:
     4017918622404
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Stifteinsatz, CAT5e, 8-polig, geschirmt, IDC-Anschlusstechnik, für Litze AWG 26 und starre Adern AWG 26 ... 24
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Bemessungsspannung:
72 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13 mm² | 0.2 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,28*
€ 4,49*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,36*
€ 4,52*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,506*
€ 4,716*
28 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,59*
€ 4,82*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206696
ab € 133,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1689213
ab € 0,766*
Zubehör
Phoenix Contact
1689226
ab € 0,766*
Zubehör
Phoenix Contact
1688638
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1652295
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1688696
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.