Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000048976 Herst.-Nr.: 1689475 EAN/GTIN: 4017918887308 |
| |
|
| | |
| RJ45-Tüllengehäuse, IP67, mit Push-Pull-Verriegelung zum Anbaurahmen, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 6,5 mm, mit Stifteinsatz VS-08-ST-RJ45, CAT5e, für Litze AWG 26 und starre Adern AWG 26 ... 24 Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | sonstige | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Mit Kabelverschraubung: | false | Mit Klappdeckel: | false | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Beschichtung Gehäuse: | nicht zutreffend | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Betriebstemperatur: | 0 °C | 70 °C | EMV-Ausführung: | false | UV-beständig: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 7,24* | € 9,54* | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 7,36* | € 9,77* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 7,552* | € 9,952* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,882* | € 10,382* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,96* | € 10,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|