Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Kontakteinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40132244
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1689789
EAN/GTIN:
     4017918914080
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Leichte Montage. Schraubanschluss.
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Polzahl:
25
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
5 A
Umgebungstemperatur:
-20 °C | 80 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 0.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, d-sub steckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,23*
€ 26,22*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,73*
€ 26,78*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,81*
€ 27,75*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,36*
€ 28,35*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,798*
€ 28,858*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 262,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1689734
ab € 19,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1689750
ab € 4,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1652198
ab € 17,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1652208
ab € 24,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1689792
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.