Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Kombinations-Kontakteinsatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1689996
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1689996
EAN/GTIN:
     4017918914394
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
phoenix contact sub-d steckverbinde...
D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 3, mit 10 Signalkontakten mit Lötkelch, gerade, Aufnahme für 3 Kombinationskontakte, Kontaktart Stift, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-25-...
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Polzahl:
13
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
5 A
Umgebungstemperatur:
-55 °C | 130 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
1 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,57*
€ 106,5883
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,15*
€ 106,0885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,03*
€ 103,5657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,43*
€ 99,2817
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,10*
€ 83,419
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1655580
ab € 5,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1655629
ab € 4,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1655483
ab € 8,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1688243
ab € 2,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1688269
ab € 2,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1419719
ab € 5,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1419721
ab € 5,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1419727
ab € 7,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1419728
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1419736
ab € 8,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1419741
ab € 8,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1419758
ab € 12,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1419759
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.