Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1692831
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1692831
EAN/GTIN:
     4017918177966
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten. Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung.
Weitere Informationen:
Ausführung des Abgangs für Stammleitung:
Haubenverteiler / steckbarer Stammkabelanschluss
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
M23 horizontal
Anschlussart Haubenversion:
nicht zutreffend
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
0 m
Kabellänge konfigurierbar:
false
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
1
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Bemessungsspannung:
120 V
Betriebsspannung:
135 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
4 A
Max. Summenstrom:
12 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Potenzialtrennung:
false
Anschluss für NPN-Sensoren:
true
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:
true
Gehäusefarbe:
grün
Betriebstemperatur:
-20 °C | 75 °C
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
54 mm
Höhe:
26 mm
Länge:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1665907
ab € 7,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1685013
ab € 0,34427*
Zubehör
Phoenix Contact
1684014
ab € 36,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1684027
ab € 50,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1684030
ab € 44,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1684043
ab € 59,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.