Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1706165
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1706165
EAN/GTIN:
     4046356841887
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen. Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fixierter Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontakte:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2.54 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
6 A
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Pins:
2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Befestigungsart:
sonstige
Verpackungsart:
Rolle
Art der Banderolierung:
Blistergurt (für SMD)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1228*
  
Preis gilt ab 157.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,1228* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 315 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 315 Pakete
€ 1,2628*
€ 1,50273
pro Paket
ab 630 Pakete
€ 1,2528*
€ 1,49083
pro Paket
ab 1575 Pakete
€ 1,2128*
€ 1,44323
pro Paket
ab 3150 Pakete
€ 1,1928*
€ 1,41943
pro Paket
ab 157500 Pakete
€ 1,1228*
€ 1,33613
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.