Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000017352 Herst.-Nr.: 1706167 EAN/GTIN: 4017918125868 |
| |
|
| | |
| Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss. Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte. Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen. Weitere Informationen: | | Anzahl der elektrischen Anschlüsse: | 1 | Anzahl der Etagen: | 3 | Rastermaß der Anschlüsse: | 5.08 mm | Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: | 45°/135° (schräg nach oben) | Bemessungsstrom In: | 12 A | Anschlussart Leiter: | Federzuganschluss | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.2 mm² | 2.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.25 mm² | 1.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.2 mm² | 1.5 mm² | Anschlussart Leiterplatte: | Lötanschluss | Werkstoff der Anschlussoberfläche: | Zinn | Durchmesser des Anschlusspins: | 1.3 mm | Länge des Pins: | 3.4 mm | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Gehäusefarbe: | grün | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Betriebstemperatur: | -40 °C | 100 °C | Art der Leiterplattenbefestigung: | Anschlusskontakt | Verpackungsart: | Karton | Art der Banderolierung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,6344* | € 0,8244* | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,7186* | € 0,9292* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,7318* | € 0,9518* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,7634* | € 0,9934* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,7709* | € 1,0009* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|