Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1706183
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1706183
EAN/GTIN:
     4017918116682
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Anschluss ohne Leitervorbehandlung für enorme Zeitersparnis. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Erfüllt CAT5-Anforderungen gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801.
Weitere Informationen:
Höhe:
22.2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
5 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13 mm² | 0.34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.22 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser des Anschlusspins:
1.3 mm
Länge des Pins:
3.4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4482*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6382*
€ 0,75946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5982*
€ 0,71186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5082*
€ 0,60476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.