Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000049091
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1708751
EAN/GTIN:
     4055626020365
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix
Hebelbetätigung erlaubt zeitsparenden und leichtgängigen Anschluss großer Leiter. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. 90° geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortables Einschwenken des Leiters. Schnelle, werkzeuglose Montage an der Gehäusewand mit Hilfe eines Befestigungskeils.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 mm² | 50 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Polzahl:
6
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
138 mm
Farbe:
grau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 35,36*
€ 42,78*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,738*
€ 45,368*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,706*
€ 47,166*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 40,785*
€ 48,7734*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 40,9623*
€ 48,8323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,78*
€ 50,9082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,4802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,8975
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,0784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 213,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1212039
ab € 129,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1212041
ab € 128,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0811972
ab € 0,4173*
Zubehör
Phoenix Contact
0811998
ab € 0,6431*
Zubehör
Phoenix Contact
0824945
ab € 1,4169*
Zubehör
Phoenix Contact
0811202
ab € 0,3638*
Zubehör
Phoenix Contact
0825019
ab € 1,41168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.