Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1714761
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1714761
EAN/GTIN:
     4055626387758
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder phoenix
leiterplattensteckverbinder
Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontakte:
28
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
6.35 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
6.35 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusebeschichtung:
nicht zutreffend
Gehäusefarbe:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.224,85*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 30,4497* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15.352,29*
€ 18.269,2251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15.295,26*
€ 18.201,3594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15.224,85*
€ 18.117,5715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.