Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1714765
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1714765
EAN/GTIN:
     4055626387789
Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontakte:
32
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
6.35 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
6.35 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,21*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.