Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-15999506
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1727777
EAN/GTIN:
     4017918116408
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Kleinste Bauform für den jeweiligen Leiterquerschnitt. Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte.
Weitere Informationen:
Höhe:
27.4 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Anzahl der Etagen:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
8 A
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 0.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser des Anschlusspins:
1.1 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 7,28*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,2073*
€ 7,2873*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,2614*
€ 7,3514*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 7,88*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,77*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 364,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.