Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40389779 Herst.-Nr.: 1733169 EAN/GTIN: 4017918026509 |
| |
|
| | |
| Einlegebrücke für Steckverbinder im Raster 5,0 mm bzw. 5,08 mm Weitere Informationen: | | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 2 | Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': | false | Bemessungsstrom In: | 12 A | Isoliert: | false | Mit Berührungsschutz: | false | Rastermaß: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2489* | € 0,3925* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,257* | € 0,397* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,26162* | € 0,40162* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2647* | € 0,4047* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2695* | € 0,4195* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|