Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1733208
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1733208
EAN/GTIN:
     4017918026547
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
Einlegebrücke
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Einlegebrücke für Steckverbinder im Raster 5,0 mm bzw. 5,08 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
12 A
Isoliert:
false
Mit Berührungsschutz:
false
Rastermaß:
5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,665*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.