Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Leiterplattenklemme
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-1735846
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1735846
EAN/GTIN:
4046356179485
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss. Uneingeschränkte 600 V UL-Zulassung durch kompaktes Zick-Zack-Pinning. Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront.
Weitere Informationen:
Höhe:
34 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
8
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
76 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 mm² | 16 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser des Anschlusspins:
1.7 mm
Länge des Pins:
4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
leiterplattenklemme phoenix contact
,
leiterplattenklemme
,
leiterplattenklemme 8polig
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,18*
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,18* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 13,40*
€ 15,946
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crimpzange
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,74*
Zubehör
Kennzeichnungsstreifen
Phoenix Contact
0805221
ab € 787,74*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,99*
Zubehör
Schraubendreher
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen