Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000019080 Herst.-Nr.: 1750287 EAN/GTIN: 4046356314701 |
| |
|
| | |
| Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | Leiterplatte zu Kabel | Steckverbinderausführung: | fixierter Steckverbinder | Kontaktausführung: | Stift | Anzahl der Steckkontakte: | 20 | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 2 | Rastermaß der Kontakte: | 3.81 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 3.81 mm | Winkel Leiterplatte/Kontakt: | 90° (vertikal nach oben) | Bemessungsstrom In: | 8 A | Verschmutzungsgrad: | 2 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Zinn | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Länge des Pins: | 1.4 mm | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Gehäusefarbe: | schwarz | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Befestigungsart: | sonstige | Verpackungsart: | Karton | Art der Banderolierung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 23 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,99667* | € 9,58667* | | | | | | | 14 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,8693* | € 10,6093* | | | | | 26 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,6728* | € 11,5528* | | | | | 9 Tage | | | 30 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 9,6928* | € 11,5528* | | | | | 25 Tage | | | 30 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 9,8322* | € 11,6522* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 287,6001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|