Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattengrundleiste


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE247996964
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1778719
EAN/GTIN:
     4046356529891
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung. Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung. Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fixierter Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontakte:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
6 A
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Pins:
2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Verpackungsart:
Rolle
Art der Banderolierung:
Blistergurt (für SMD)
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 447,172*
€ 486,852*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 471,28*
€ 515,17*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 475,972*
€ 520,52*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 475,98*
€ 520,52*
29 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 482,86*
€ 524,712*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 486,852*
€ 579,35388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 484,72*
€ 576,8168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 477,28*
€ 567,9632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 467,48*
€ 556,3012
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 447,172*
€ 532,13468
pro Packung
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 1,11793* pro Stück)
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.