Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattengrundleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1778829
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1778829
EAN/GTIN:
     4046356530033
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung. Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fixierter Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontakte:
8
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Pins:
2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Befestigungsart:
sonstige
Verpackungsart:
Rolle
Art der Banderolierung:
Blistergurt (für SMD)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8397*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 2,02777*
€ 2,41305
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,9597*
€ 2,33204
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,9197*
€ 2,28444
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 1,8797*
€ 2,23684
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 1,8397*
€ 2,18924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.