Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-75991112 Herst.-Nr.: 1780044 EAN/GTIN: 4017918040727 |
| |
|
| | |
| Raster-Zwischenstück, erhöht das Raster um 2,54 mm, verzapft sich konturgleich mit der Klemme, Farbe: grün Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | false | Ausführung Zwischenplatte: | false | Stärke: | 2.54 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1259* | € 0,1779* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,12619* | € 0,17919* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1327* | € 0,1877* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1444* | € 0,2034* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,1445* | € 0,2035* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|