Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40076176
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1783740
EAN/GTIN:
     4017918041953
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 10, Maß a: 50 mm, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,8365*
€ 3,7865*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,919*
€ 3,899*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,98446*
€ 3,98446*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,03*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,046*
€ 4,066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,7865*
€ 4,50594
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5865*
€ 4,26794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2265*
€ 3,83954
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8365*
€ 3,37544
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,865* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1007604
ab € 28,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1784914
ab € 3,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1804658
ab € 0,811*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.