Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000020933 Herst.-Nr.: 1783805 EAN/GTIN: 4017918041984 |
| |
|
| | |
| Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 11, Maß a: 55 mm, Farbe: grün Weitere Informationen: | | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Mit Kabelverschraubung: | false | Mit Klappdeckel: | false | Beschichtung Gehäuse: | nicht zutreffend | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | HB | EMV-Ausführung: | false | UV-beständig: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,533* | € 3,393* | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,8726* | € 3,8426* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,926* | € 3,916* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,99231* | € 4,00231* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,03* | € 4,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|