Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1792290
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1792290
EAN/GTIN:
     4046356610582
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Werkzeugloses Hebelprinzip erlaubt zeitsparendes Anschließen und Lösen von Leitern mit/ohne Aderendhülse. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Zeitsparender Push-in-Anschluss bei geschlossenem Hebel. Uneingeschränkte 600 V UL-Zulassung durch kompaktes Zick-Zack-Pinning. Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit.
Weitere Informationen:
Höhe:
32.1 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
9
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7.5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
41 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser des Anschlusspins:
2 mm
Länge des Pins:
3.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 23,564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 671,41*
€ 798,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 647,50*
€ 770,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 633,43*
€ 753,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 618,08*
€ 735,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 589,10*
€ 701,03
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.