Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4017918046033
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1803882
EAN/GTIN:
     4017918046033
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 4, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
19 mm
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,7565*
€ 3,7365*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,806*
€ 3,786*
41 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,86972*
€ 3,85972*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 3,90*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,928*
€ 3,928*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,7365*
€ 4,44644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5065*
€ 4,17274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1765*
€ 3,78004
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7565*
€ 3,28024
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1419792
ab € 0,413*
Zubehör
Phoenix Contact
1419794
ab € 0,4029*
Zubehör
Phoenix Contact
1007604
ab € 28,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.