Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1803895
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1803895
EAN/GTIN:
     4017918046040
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 5, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
19 mm
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,448*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,278*
€ 3,90082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,108*
€ 3,69852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,828*
€ 3,36532
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,448*
€ 2,91312
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1419794
ab € 0,4029*
Zubehör
Phoenix Contact
1419792
ab € 0,413*
Zubehör
Phoenix Contact
1007604
ab € 28,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.