Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattengrundleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1814838
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1814838
EAN/GTIN:
     4046356760584
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fixierter Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontakte:
8
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Pins:
2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Befestigungsart:
sonstige
Verpackungsart:
Rolle
Art der Banderolierung:
Blistergurt (für SMD)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11602*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,24602*
€ 1,48276
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,22602*
€ 1,45896
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,19602*
€ 1,42326
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,16602*
€ 1,38756
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,11602*
€ 1,32806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.