Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattengrundleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1814948
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1814948
EAN/GTIN:
     4046356761154
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung. Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung. Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fixierter Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontakte:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Befestigungsart:
sonstige
Verpackungsart:
Rolle
Art der Banderolierung:
Blistergurt (für SMD)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91029*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 1,02029*
€ 1,21415
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,00029*
€ 1,19035
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,97029*
€ 1,15465
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,95029*
€ 1,13085
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,91029*
€ 1,08325
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.