Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000022416 Herst.-Nr.: 1815235 EAN/GTIN: 4046356761444 |
| |
|
| | |
| Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung. Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung. Invertiertes Grundgehäuse mit Buchsenkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder Platinen-Platinen-Verbindungen. Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen. Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | Leiterplatte zu Kabel | Steckverbinderausführung: | fixierter Steckverbinder | Kontaktausführung: | Buchse | Anzahl der Steckkontakte: | 6 | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Rastermaß der Kontakte: | 2.5 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 2.5 mm | Bemessungsstrom In: | 6 A | Verschmutzungsgrad: | 2 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Zinn | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Gehäusefarbe: | weiß | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Betriebstemperatur: | -40 °C | 100 °C | Befestigungsart: | sonstige | Verpackungsart: | Rolle | Art der Banderolierung: | Blistergurt (für SMD) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,13236* | € 1,25236* | | | | | | | 25 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,3796* | € 1,5196* | | | | | | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,45* | € 1,58* | | | | | 21 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,5131* | € 1,6531* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 1,5032* | € 1,6532* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 626,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|