Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattengrundleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     721-02536178
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1815280
EAN/GTIN:
     4046356761499
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung. Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fixierter Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontakte:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
6 A
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Pins:
2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Befestigungsart:
sonstige
Verpackungsart:
Rolle
Art der Banderolierung:
Blistergurt (für SMD)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
330
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7512*
€ 0,8712*
21 Tage
unbekannt
330
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7513*
€ 0,8713*
29 Tage
unbekannt
330
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7573*
€ 0,8773*
330
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,90067*
€ 1,03067*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 330 Stück
€ 0,8712*
€ 1,03673
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7512*
€ 0,89393
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 330 Stück
Mindestbestellmenge: 330 Stück ( entspricht € 287,496* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.