Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1821258
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1821258
EAN/GTIN:
     4046356789417
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen. Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität. Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fixierter Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontakte:
3
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2.54 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Pins:
2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Befestigungsart:
sonstige
Verpackungsart:
Rolle
Art der Banderolierung:
Blistergurt (für SMD)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7457*
  
Preis gilt ab 232.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,7457* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 465 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 465 Pakete
€ 0,8357*
€ 0,99448
pro Paket
ab 2325 Pakete
€ 0,8057*
€ 0,95878
pro Paket
ab 4650 Pakete
€ 0,7957*
€ 0,94688
pro Paket
ab 232500 Pakete
€ 0,7457*
€ 0,88738
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.