Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000023458 Herst.-Nr.: 1832824 EAN/GTIN: 4017918051570 |
| |
|
| | |
| Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Weitere Informationen: | | Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': | false | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.14 mm² | 0.5 mm² | Polzahl: | 11 | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Breite/Rastermaß: | 3.81 mm | Abschlussplatte erforderlich: | true | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,0138* | € 6,7538* | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,2935* | € 8,1935* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,9583* | € 8,7783* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,94* | € 8,82* | | | | | 30 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,9783* | € 8,8983* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 337,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|