Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattengrundleiste


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1832950
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1832950
EAN/GTIN:
     4017918051655
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Stiftleiste
phoenix contact grundleiste für lei...
Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 0.5 mm²
Polzahl:
10
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
3.81 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
grün
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,9246*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,9246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 700,39*
€ 833,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 698,97*
€ 831,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 685,77*
€ 816,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 671,03*
€ 798,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 658,62*
€ 783,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,9846*
€ 9,50167
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,9246*
€ 8,24027
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0262*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.