Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000023643 Herst.-Nr.: 1837311 EAN/GTIN: 4017918052010 |
| |
|
| | |
| Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 12, Maß a: 93,24 mm, Farbe: grün Weitere Informationen: | | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Mit Kabelverschraubung: | false | Mit Klappdeckel: | false | Beschichtung Gehäuse: | nicht zutreffend | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | HB | EMV-Ausführung: | false | UV-beständig: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,856* | € 3,926* | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,2367* | € 4,3847* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,307* | € 4,487* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,45* | € 4,66* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,483* | € 4,693* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|