Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1844882
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1844882
EAN/GTIN:
     4046356964418
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
grundleiste für leiterplattensteckv...
Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität. Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen. Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fixierter Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontakte:
3
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
2.54 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
6 A
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Pins:
2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Befestigungsart:
sonstige
Verpackungsart:
Rolle
Art der Banderolierung:
Blistergurt (für SMD)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,1903*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 330 Stück (ab € 1,23391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 446,5428*
€ 531,38593
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 443,223*
€ 527,43537
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 437,7417*
€ 520,91262
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 428,9109*
€ 510,40397
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 407,1903*
€ 484,55646
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1027605
ab € 0,3268*
Zubehör
Phoenix Contact
1844581
ab € 1,8552*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.