Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1884571
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1884571
EAN/GTIN:
     4017918164607
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse phoenix
Jeder beliebige Pol kann PE-Kontakt sein.
Weitere Informationen:
Länge:
77.6 mm
Höhe:
55 mm
Breite:
36.4 mm
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Art der Verriegelung:
Schraube
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 125 °C
EMV-Ausführung:
true
UV-beständig:
false
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1854970
ab € 5,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1853997
ab € 4,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1854006
ab € 4,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1854035
ab € 4,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1854048
ab € 4,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1854051
ab € 4,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1885648
ab € 5,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1885305
ab € 4,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1885619
ab € 5,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1885635
ab € 5,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1885651
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1885664
ab € 5,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1885677
ab € 5,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1885680
ab € 5,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1852875
ab € 0,5359*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.