Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-50476480
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1884720
EAN/GTIN:
     4017918164751
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
phoenix contact anbaugehäuse
Jeder beliebige Pol kann PE-Kontakt sein.
Weitere Informationen:
Länge:
62.6 mm
Höhe:
49 mm
Breite:
36.4 mm
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Art der Verriegelung:
Schraube
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 125 °C
EMV-Ausführung:
true
UV-beständig:
false
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,17*
€ 21,71*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 18,05*
€ 22,26*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 18,78*
€ 22,73*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,682*
€ 23,612*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,17*
€ 24,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 108,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1853984
ab € 2,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1853942
ab € 2,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1853955
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1853968
ab € 2,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1853971
ab € 2,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1854857
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1885460
ab € 3,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1885473
ab € 3,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1885499
ab € 3,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1885509
ab € 3,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1885512
ab € 3,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1885525
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.