Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50476484
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1886647
EAN/GTIN:
     4017918848064
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse
Tüllengehäuse mit Pulverbeschichtung, mit metrischem Kabeleinlass, Verriegelungsschrauben mit Rändelkopf
Weitere Informationen:
Länge:
74000 mm
Höhe:
65 mm
Breite:
33 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Art der Verriegelung:
Schraube
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 125 °C
EMV-Ausführung:
true
UV-beständig:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,23*
€ 17,57*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 14,52*
€ 17,88*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 15,184*
€ 18,614*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,878*
€ 19,368*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,96*
€ 19,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 87,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411165
ab € 3,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1646007
ab € 9,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1853683
ab € 1,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1886731
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.