Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000050087
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1889987
EAN/GTIN:
     4017918380526
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 4, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
36.5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Durchmesser des Anschlusspins:
1.3 mm
Länge des Pins:
5 mm
Gehäusefarbe:
grün
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,60*
€ 3,13*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9523*
€ 3,4923*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1581*
€ 3,6881*
22 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,1582*
€ 3,6882*
30 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 3,1839*
€ 3,7239*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 156,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.