Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1898347
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1898347
EAN/GTIN:
     4017918167059
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Einfache Verbindung der Komponenten. Kostengünstige Direktsteckverbindung mit nur einem Bauteil.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontakte:
10
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Bemessungsstrom In:
10 A
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,275*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,1455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 405,345*
€ 482,36055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 398,675*
€ 474,42325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 385,955*
€ 459,28645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 377,455*
€ 449,17145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 357,275*
€ 425,15725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.