Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1898622
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1898622
EAN/GTIN:
     4017918167301
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Buchsenkontakt, wird nach dem Ancrimpen des Leiters in das Steckerteil geschoben, für die Modulsteckergehäuse MCC 1...-STZ-3,81 und MCC 1...--STZF-3,81, für Querschnittsbereiche von 0,5 mm² bis 1 mm²
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
4 mm
Verpackungsart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,239*
  
Preis gilt ab 65.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6500 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 65000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.