Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000025649 Herst.-Nr.: 1906682 EAN/GTIN: 4017918473365 |
| |
|
| | |
| Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront. Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen. Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 16.1 mm | Anzahl der elektrischen Anschlüsse: | 6 | Anzahl der Etagen: | 1 | Rastermaß der Anschlüsse: | 3.81 mm | Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: | 0°/180° (horizontal) | Bemessungsstrom In: | 12 A | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.14 mm² | 1 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.25 mm² | 0.34 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.14 mm² | 0.34 mm² | Anschlussart Leiterplatte: | Lötanschluss | Werkstoff der Anschlussoberfläche: | Zinn | Durchmesser des Anschlusspins: | 1.3 mm | Länge des Pins: | 3.4 mm | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Gehäusefarbe: | grün | Art der Leiterplattenbefestigung: | Anschlusskontakt | Verpackungsart: | Karton | Art der Banderolierung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,5628* | € 1,9828* | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,9475* | € 2,3975* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,0837* | € 2,5337* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 2,0837* | € 2,5337* | | | | | 29 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 2,1007* | € 2,5607* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 99,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|