Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000026347 Herst.-Nr.: 1928437 EAN/GTIN: 4017918613792 |
| |
|
| | |
| Brücke, vollisoliert, 10 mm Raster, 10-polig Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 10 | Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': | false | Isoliert: | false | Mit Berührungsschutz: | false | Rastermaß: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,09* | € 3,61* | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,3334* | € 3,9433* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,4156* | € 3,9556* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,46323* | € 4,04323* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,5442* | € 4,1242* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 180,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|