Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000050151 Herst.-Nr.: 2200324 EAN/GTIN: 4046356910156 |
| |
|
|  |  |
 | Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand. Weitere Informationen:  |  | Breite: | 52.6 mm | Höhe: | 75 mm | Tiefe: | 36.95 mm | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | sonstige | Betriebstemperatur: | -40 °C | 80 °C | Mit Abschirmung: | false | Tragschienenmontage möglich: | false | Wandmontage möglich: | false | Schutzart (IP): | IP20 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1788 | |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,38* | € 1,90* |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,444* | € 1,994* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,55* | € 2,14* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 75,00* | ab € 1,60* | € 2,20* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 5 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 1,51* | € 2,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 1788 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1788 |  | Versand: Lager 1788 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* |  | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|