Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000050154 Herst.-Nr.: 2200397 EAN/GTIN: 4046356910170 |
| |
|
| | |
| Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand. Weitere Informationen: | | Breite: | 70.1 mm | Höhe: | 75 mm | Tiefe: | 36.95 mm | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | sonstige | Betriebstemperatur: | -40 °C | 80 °C | Mit Abschirmung: | false | Tragschienenmontage möglich: | false | Wandmontage möglich: | false | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,64* | € 2,35* | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,81* | € 2,57* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,97* | € 2,80* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,00* | € 2,85* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,40* | € 3,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|