Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2200918 Montage-Kit Aluminium
Phoenix Contact 2200918 Montage-Kit Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1151-2200918
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200918
EAN/GTIN:
     4046356716390
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Strangprofil aus Aluminium. Verfügbar in den Längen von 42,5 mm ... 990 mm, optional individuell ablängbar.
Weitere Informationen:
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
75 mm
Tiefe:
29.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2200973
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.