Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2200951 Montage-Kit Aluminium
Phoenix Contact 2200951 Montage-Kit Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1151-2200951
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200951
EAN/GTIN:
     4046356716536
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
leergehäuse
Montierbar auf die Tragschiene. EMV-Schutz.
Weitere Informationen:
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
105.4 mm
Tiefe:
31 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2200935
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2200936
ab € 6,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2200937
ab € 7,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2200938
ab € 9,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2200939
ab € 11,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2200940
ab € 13,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2200941
ab € 14,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2200942
ab € 83,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.