Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1151-2200952
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200952
EAN/GTIN:
     4046356716543
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
leergehäuse
Montierbar auf die Tragschiene. EMV-Schutz.
Weitere Informationen:
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
105.4 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2200935
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2200936
ab € 6,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2200937
ab € 7,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2200938
ab € 9,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2200939
ab € 11,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2200940
ab € 13,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2200941
ab € 14,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2200942
ab € 83,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.