Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2201252
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201252
EAN/GTIN:
     4046356749954
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand.
Weitere Informationen:
Breite:
22.6 mm
Höhe:
75.26 mm
Tiefe:
36.95 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 80 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,975*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,395*
€ 1,66005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,275*
€ 1,51725
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.