Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontanschlussmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000028499
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201493
EAN/GTIN:
     4046356838610
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Werkzeuglose Montage. Verfügbar in der Baubreite 40 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
39.43 mm
Höhe:
128 mm
Tiefe:
44.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,43*
€ 27,16*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 24,57*
€ 28,26*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,27*
€ 29,85*
32 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 26,75*
€ 30,30*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 32,16*
€ 36,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 271,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
2201499
ab € 12,86*
Sonstiges
Phoenix Contact
2201500
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.