Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontanschlussmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C835E18
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201494
EAN/GTIN:
     4046356838627
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Werkzeuglose Montage. Verfügbar in der Baubreite 40 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
39.7 mm
Höhe:
128 mm
Tiefe:
44.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 32,82*
€ 36,86*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,21*
€ 37,22*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 34,24*
€ 38,30*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 36,56*
€ 40,92*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 37,34*
€ 41,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 368,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
2201499
ab € 13,78*
Sonstiges
Phoenix Contact
2201500
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.