Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2201497
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201497
EAN/GTIN:
     4046356838658
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Montierbar auf die Tragschiene. Optional mit tragschienen-montierbaren Busverbinder.
Weitere Informationen:
Breite:
35.3 mm
Höhe:
47.2 mm
Tiefe:
8.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 145,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 145,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 140,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 139,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 255,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 6,1897*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 11,0395*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 2,653*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 6,1997*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 968,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 1.091,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.